Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7431055
Cod. Produttore
7431055
Cod. EAN
8024873002185

Informazioni di prodotto

La piastra poliestere DF-55 garantisce affidabilità e prestazioni elevate per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design ergonomico per una facile maneggevolezza
  • Materiale resistente per ambienti di lavoro impegnativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Finitura pulita e professionale
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità
La piastra poliestere DF-55 è un prodotto innovativo che offre un'eccellente soluzione per applicazioni elettriche. Realizzata in plastica di alta qualità, questa piastra è progettata per garantire durata e resistenza, rendendola ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e rapida. La finitura non trattata della superficie offre un aspetto pulito e professionale, mentre il design ergonomico facilita l'uso e la maneggevolezza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, la piastra poliestere DF-55 è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La piastra poliestere DF-55 è un prodotto innovativo che offre un'eccellente soluzione per applicazioni elettriche. Realizzata in plastica di alta qualità, questa piastra è progettata per garantire durata e resistenza, rendendola ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e rapida. La finitura non trattata della superficie offre un aspetto pulito e professionale, mentre il design ergonomico facilita l'uso e la maneggevolezza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, la piastra poliestere DF-55 è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo degli impianti elettrici.

larghezza

540 mm

altezza

540 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica