Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7431034
Cod. Produttore
7431034
Cod. EAN
8024873001911

Informazioni di prodotto

La piastra di montaggio poliestere IW7431034 garantisce efficienza e praticità nell'installazione di quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Materiale leggero e resistente
  • Compatibilità con vari modelli di quadri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Ottimizzazione degli spazi interni
  • Riduzione dei costi di manutenzione
PIASTRA POLIEST.DF-337431034 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA POLIEST.DF-337431034 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

348 mm

altezza

348 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica