Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7431027
Cod. Produttore
7431027
Cod. EAN
8024873001904

Informazioni di prodotto

La piastra in poliestere DF-27 assicura robustezza e facilità d’installazione per impianti elettrici sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per montaggi in spazi ridotti
  • Struttura perforata per una ventilazione ottimale
  • Materiale leggero e resistente per una posa rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo
La piastra in poliestere DF-27 è un elemento essenziale per il tuo impianto elettrico, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa piastra offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura perforata consente un'ottima ventilazione, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la piastra DF-27 è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli la piastra in poliestere DF-27 per un supporto robusto e duraturo per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: La piastra in poliestere DF-27 è un elemento essenziale per il tuo impianto elettrico, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa piastra offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura perforata consente un'ottima ventilazione, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la piastra DF-27 è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli la piastra in poliestere DF-27 per un supporto robusto e duraturo per i tuoi progetti elettrici.

larghezza

730 mm

altezza

253 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica