Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7431012
Cod. Produttore
7431012
Cod. EAN
8024873001867

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ottimizzato
  • Materiale poliestere resistente e durevole
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alloggiamento dei componenti elettrici
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e duraturo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
PIASTRA POLIEST.DF-127431012 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA POLIEST.DF-127431012 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

160 mm

altezza

253 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio