Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08487
Cod. Produttore
08487
Cod. EAN
3303430084877

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi piena IP55 L650+150 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gland plate for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP55 degree of protection. The type of front cover is plain. It could be installed in 400 mm depth and (650 + 150) mm width cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Piastra passacavi piena Schneider IP55 L650+150 P400