Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Armadi Modulari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
esecuzione
cieco
profondità
400 mm
larghezza
110 mm
superficie
rivestito a polvere
materiale
acciaio
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MG01035 Cod. produttore: 01035
Codice: MG01033 Cod. produttore: 01033
Codice: MG04266 Cod. produttore: 04266
Codice: MG04239 Cod. produttore: 04239
Codice: MG04264 Cod. produttore: 04264
Codice: MG04152 Cod. produttore: 04152
Armadi Modulari altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.