Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7790424
Cod. Produttore
7790424
Cod. EAN
8024873020653

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
PIASTRA OMP 20407790424 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA OMP 20407790424 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

160 mm

altezza

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio