Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7432055
Cod. Produttore
7432055
Cod. EAN
8024873002277

Informazioni di prodotto

Piastra metallica robusta e versatile per il montaggio di quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura predisposta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi moduli e componenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di configurazioni personalizzate
  • Durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni
PIASTRA METALLO PM-557432055 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA METALLO PM-557432055 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

540 mm

altezza

540 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio