Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7432034
Cod. Produttore
7432034
Cod. EAN
8024873002246

Informazioni di prodotto

La piastra in metallo PM-33 assicura installazioni elettriche robuste e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design versatile
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Struttura perforata per una migliore ventilazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata e protezione dei componenti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla dissipazione del calore
  • Aspetto professionale e integrazione ottimale nel sistema elettrico
La piastra in metallo PM-33 rappresenta un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza straordinaria e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Il design versatile consente un facile montaggio in diverse applicazioni, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura perforata facilita la dissipazione del calore e migliora la ventilazione, contribuendo a prolungare la vita utile dei componenti elettrici. Grazie alla finitura non trattata, la piastra mantiene un aspetto professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Con la piastra PM-33, è possibile garantire un'installazione sicura e duratura, soddisfacendo le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: La piastra in metallo PM-33 rappresenta un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza straordinaria e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Il design versatile consente un facile montaggio in diverse applicazioni, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura perforata facilita la dissipazione del calore e migliora la ventilazione, contribuendo a prolungare la vita utile dei componenti elettrici. Grazie alla finitura non trattata, la piastra mantiene un aspetto professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Con la piastra PM-33, è possibile garantire un'installazione sicura e duratura, soddisfacendo le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

larghezza

348 mm

altezza

348 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio