Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7432025
Cod. Produttore
7432025
Cod. EAN
8024873002222

Informazioni di prodotto

Piastra metallica robusta e versatile per montaggio quadro distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design standardizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità del quadro elettrico
  • Manutenzione semplificata
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione del quadro
PIASTRA METALLO PM-257432025 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA METALLO PM-257432025 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

540 mm

altezza

253 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio