Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N368.704.0
Cod. Produttore
3.N368.704.0
Cod. EAN
8025550515318

Informazioni di prodotto

PIAS.CABL.C/72 LED NEUTRAL WHITE L1196 X iN
PIAS.CABL.C/72 LED NEUTRAL WHITE L1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PIAS.CABL.C/72 LED NEUTRAL WHITE L1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

potenza nominale

21

Flusso Nominale

3100

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1196

Produttore

Piastra LED - L 1196 - emissione wall washer - neutral white - alimentazione elettronica integrata