Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Armadi Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza totale per installazione in armadio
300 mm
numero di unità di altezza (UA)
9
larghezza
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
altezza
450 mm
Prodotti Green
Si
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BTI7039 Cod. Produttore: 7039 Cod. EAN: 8012199118383
Cod. Rexel: BTI93000FM Cod. Produttore: 93000FM Cod. EAN: 8012199695587
Cod. Rexel: BTI92000M Cod. Produttore: 92000M Cod. EAN: 8012199712659
Cod. Rexel: BTI70000MO Cod. Produttore: 70000MO Cod. EAN: 8012199427027
Cod. Rexel: BTIE90FP Cod. Produttore: E90FP Cod. EAN: 8012199730752
Cod. Rexel: BTI78860N/6N Cod. Produttore: 78860N/6N Cod. EAN: 8012199717852
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te