Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03806
Cod. Produttore
03806
Cod. EAN
3303430038061

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale piena - 6 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plain front plate for Prisma. It is compatibility with Pack 160, Prisma G and Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour with steel material. It is suitbale for 6 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. IK07 conforms to EN/IEC 62262. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistemi G e P 6 moduli