Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03253
Cod. Produttore
03253
Cod. EAN
3303430032533

Informazioni di prodotto

Prisma G e P - Piastra frontale per NSX250 verticale fisso - L = 250 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

materiale

acciaio