Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03691
Cod. Produttore
03691
Cod. EAN
3303430036913

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NS1600-NT estraibile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS1600-NT V Estr è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità. Realizzata in acciaio, questa piastra si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto elegante, ma anche una protezione superiore contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendola adatta per diverse applicazioni. Con dimensioni precise e un design funzionale, la piastra è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari sistemi elettrici. La versatilità di questo prodotto lo rende ideale per installazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono di primaria importanza.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NS1600-NT V ESTR