Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03217
Cod. Produttore
03217
Cod. EAN
3303430032175

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale modulare - 4 moduli - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modular front plate for Prisma. It is compatibility with Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. IP30 degree of protection is provided. It could be installed in the 850-mm width floor-standing enclosure by direct connection. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour with steel material. It is suitbale for 4 50-mm vertical modules, 36 18-mm modules per row, or 72 9-mm pitches. Sold in lots of 1 unit. IK07 conforms to EN/IEC 62262. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra frontale modulare Prisma Sistema G 4M 750 mm