Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG88124
Cod. Produttore
88124
Cod. EAN
3303430881247

Informazioni di prodotto

Prisma Plus - Piastra anteriore per MCC - GV2 + LCDD fissi - H = 300 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio