Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03659
Cod. Produttore
LVS03659
Cod. EAN
3606481872456

Informazioni di prodotto

Piastra frontale comm. INS-NS630 H rot

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale comm. INS-NS630 H rot

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

10

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale comm. INS-NS630 H rot

Ricevi 100 m entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui