Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03910
Cod. Produttore
03910
Cod. EAN
3303430039105

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale 6 x 72 x 72 misura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio