Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03290
Cod. Produttore
03290
Cod. EAN
3303430032908

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NSX250 plug-in oriz. - Leva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio