Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44626
Cod. Produttore
GW44626
Cod. EAN
8011564028715

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo isolante per cassette elettriche, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla superficie isolante
  • Risparmio di tempo con dimensioni standard 240x
  • Compatibilità con cassette stagne e quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggior sicurezza elettrica e isolamento
  • Affidabilità nel tempo per impianti industriali e terziari
  • Supporto a installazioni conformi alle normative IEC 61439

Documentazione tecnica

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

larghezza

230 mm

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Piastra fondo isolante cassetta derivazione 240x190 mm tecnopolimero IP56 industriale