Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03070
Cod. Produttore
03070
Cod. EAN
3303430030706

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX630 oriz. - Fisso - Leva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mounting plate for Prisma. It is compatibility with Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be used as installation accessory for Easypact and Compact with toggle/direct front rotary handle control. It could be used to 1 x 3P or 1 x 4P, fixed CVS/EZC/INS/INV/NSX by horizontal installation. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 6/9 50-mm vertical modules, direct with long terminal shield in the enclosure or enclosure + duct. Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

altezza

250 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra di fondoPrisma Sistema G per NSX630