Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03480
Cod. Produttore
03480
Cod. EAN
3303430034803

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per NS630b-1000 oriz. - 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di fondo NS1000 H FIS/DIR/R è un elemento fondamentale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire una base solida e sicura. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti impegnativi. La verniciatura a polvere conferisce alla piastra un'ulteriore protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici, mantenendo un aspetto estetico gradevole. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, contribuendo così a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Con la sua progettazione accurata, la piastra di fondo NS1000 H FIS/DIR/R si integra perfettamente in qualsiasi contesto di installazione, rendendola una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

altezza

350 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P NS630b-1000 4P