Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03030
Cod. Produttore
03030
Cod. EAN
3303430030300

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX-INS250 oriz. - Fisso - Leva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mounting plate for Prisma. It is compatibility with Prisma Pack 250 and Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be used as installation accessory for Easypact and Compact with toggle/direct front rotary handle control. It could be used to 1 x 3P or 1 x 4P, fixed CVS/INS/INV/NSX by horizontal installation. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 4/5/6 50-mm vertical modules. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema G per NSX-INS250