Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03414
Cod. Produttore
03414
Cod. EAN
3303430034148

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale - NSX100-250 manov rot -C/motore - 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mounting plate for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be installed in the 650-mm width and 400-mm depth cubicle . It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

altezza

200 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio