Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03903
Cod. Produttore
03903
Cod. EAN
3303430039037

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra di fondo preforata per misura 96 x 96 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

pannello

larghezza

96 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

96 mm

materiale

plastica