Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46406
Cod. Produttore
GW46406
Cod. EAN
8011564013254

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo per quadro 585x800 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e precisi
  • Compatibilità con diverse tipologie di quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Materiali di qualità che garantiscono durata nel tempo
  • Possibilità di integrazione con sistemi a basso consumo energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

535 mm

altezza

734 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 585X800

€ 87,92 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info