Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46403
Cod. Produttore
GW46403
Cod. EAN
8011564013223

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadro 405x500, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura robusta e dimensioni standard.
  • Risparmio di tempo con installazione intuitiva e compatibilità universale.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità del quadro garantite da materiali di alta qualità.
  • Ottimizzazione dell’installazione che riduce i costi energetici indiretti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

355 mm

altezza

434 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 405X500

€ 33,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info