Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPF1106
Cod. Produttore
PF1106
Cod. EAN
8015646710222

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO CIECA H=600 MM 36MOD.

Documentazione tecnica

Blind back plate 600x800mm (HxW);PLAIN BOTTON PLATE H=600 MM 36MOD.

larghezza

800 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

altezza

600 mm