Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
145 mm
larghezza
650 mm
materiale
acciaio
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MEZU51515052 Cod. Produttore: 51515052 Cod. EAN: 8033777041947
Cod. Rexel: MEZU50632003 Cod. Produttore: 50632003 Cod. EAN: 8033777041381
Cod. Rexel: MEZU50632001 Cod. Produttore: 50632001 Cod. EAN: 8033777041374
Cod. Rexel: MEZU50404004 Cod. Produttore: 50404004 Cod. EAN: 8033777040896
Cod. Rexel: MEZU50403101 Cod. Produttore: 50403101 Cod. EAN: 8033777039159
Cod. Rexel: MEZU50403102 Cod. Produttore: 50403102 Cod. EAN: 8033777039166
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te