Prodotti /

Cod. Rexel
CP7407182
Cod. Produttore
7407182
Cod. EAN
4012196658947

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES93
  • Dimensioni nominali: 9
  • Tipo: Piastra copertura
  • Applicazione: Inserimento recessi
  • Compatibilità: Torrette
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra coprente rettangolare dalle dimensioni di 231 x 169 mm con spessore di 5 mm, progettata per garantire protezione e copertura in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'installazione. Adatta per l'utilizzo in sistemi elettrici che richiedono componenti di copertura affidabili e di qualità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra per inserimento nei recessi coperchio di torrette di dimensioni nominali 9.

Produttore

Piastra coperchio GES9-3 in acciaio inox per torrette professionali