Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCOFMB4UG
Cod. Produttore
COFMB4UG
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADIO DA PARETE 19’’ MODULBOX

livello di montaggio

davanti

esecuzione

con telaio fisso

esecuzione della guida profilata

forma a L

numero di porte

01

tipo di ventilazione

passivo

larghezza

540 mm

altezza

500 mm

profondità

220 mm

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

04

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Piastra cieca posteriore 4 U - Grigio