Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.4589.715.0
Cod. Produttore
3.4589.715.0
Cod. EAN
8032089815536

Informazioni di prodotto

iPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE DIM
Il prodotto IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W è una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per fornire un'illuminazione neutra e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Il design compatto e moderno lo rende facilmente integrabile in vari contesti architettonici, mentre il grado di protezione IP assicura una protezione adeguata contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti più impegnativi. Con IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W, è possibile ottenere un'illuminazione di qualità, combinando funzionalità e estetica in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W è una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per fornire un'illuminazione neutra e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Il design compatto e moderno lo rende facilmente integrabile in vari contesti architettonici, mentre il grado di protezione IP assicura una protezione adeguata contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti più impegnativi. Con IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W, è possibile ottenere un'illuminazione di qualità, combinando funzionalità e estetica in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

73

Flusso Nominale

10000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

682x350x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W