Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527936
Cod. Produttore
5527936
Cod. EAN
8025241208833

Informazioni di prodotto

  • Capacità isolamento: 45 kV
  • Dimensioni: 260 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Alta tensione
  • Protezione: Barriera isolante
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Trasporto: Facile
  • Serie: PI-45
Descrizione del produttore: Pedana isolante per alta tensione con capacità di isolamento fino a 45 kV, progettata per garantire sicurezza e protezione durante le operazioni su impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, presenta una dimensione di 260 mm che assicura stabilità e facilità d’uso. Ideale per operatori che lavorano in ambienti con presenza di corrente elettrica ad alta tensione, questa pedana offre un’efficace barriera isolante per prevenire incidenti elettrici. La sua struttura compatta e robusta ne facilita il trasporto e l’impiego in diverse situazioni di lavoro.