› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PH 6/6

Cod. Rexel CX2981486
Cod. Produttore 2981486
Cod. EAN 4046356051682

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 in chiusura
  • Protezione: SIL 3 / Cat. 4
  • Normativa: EN ISO 13849
  • Connessione: viti estraibili
  • Interfaccia: TBUS
  • Attivazione: automatica/manuale
  • Serie: PSR-SCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per interruttori per l'arresto di emergenza, finecorsa ripari e per quelli magnetici nonché per barriere fotoelettriche, fino a SIL 3 o cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, 2 contatti in chiusura, interfaccia TBUS, attivazione automatica o manuale, morsetti con connessione a vite estraibili

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PH 6/6