› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PH 6/5 CUSTODIA PER CAVI

Cod. Rexel CX3000683
Cod. Produttore 3000683
Cod. EAN 4046356688840

Informazioni principali

  • Passo: 41 mm
  • Profondità: 52,3 mm
  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 21 mm
  • Numero poli: 5
  • Colore: grigio
  • Serie: PH 6/5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per cavi, passo: 41 mm, profondità: 52,3 mm, larghezza: 41 mm, altezza: 21 mm, numero poli: 5, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

altezza

21 mm

colore del corpo

Grigio

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 105 °C

PH 6/5 CUSTODIA PER CAVI