› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PH 6/4

Cod. Rexel CX2981444
Cod. Produttore 2981444
Cod. EAN 4017918987787

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCF
  • Tensione: 24 V UC
  • Contatti: 4 chiusura, 2 apertura
  • Apertura: forzata
  • Morsetto: a vite fisso
  • Larghezza: 40 mm
  • Tipo: Relè accoppiamento sicuro
  • Montaggio: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 4 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, morsetto a vite fisso, larghezza: 40 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,052 A

larghezza

40 mm

altezza

111 mm

profondità

55 mm

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

PH 6/4