› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PH 4/6

Cod. Rexel CX2981813
Cod. Produttore 2981813
Cod. EAN 4046356117265

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SPP
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 2 aperti a riposo
  • Ritardo: 0,1-30 sec
  • Normativa: EN ISO 13849
  • Categoria: Cat. 4, PL e SIL 3
  • Tipo attivazione: Automatica/manuale
  • Morsetti: Push-in

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il controllo degli arresti di emergenza e delle porte di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 2 contati aperti a riposo da 0,1 sec ... 30 sec. di ritardo, morsetto Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,15 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PH 4/6