› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PH 4/5

Cod. Rexel CX2981800
Cod. Produttore 2981800
Cod. EAN 4046356117968

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 aperti a riposo
  • Ritardo diseccitazione: 0,1-30 s
  • Norma: EN ISO 13849
  • Categoria: Cat. 4 PL e
  • SIL: Fino a SIL 3
  • Morsetto: Vite a innesto
  • Serie: PSR-SCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 2 contatti aperti a riposo con ritardo alla diseccitazione di 0,1 s ... 30 s, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,15 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PH 4/5