› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

PH 2,5/ 7

Cod. Rexel CX3240736
Cod. Produttore 3240736
Cod. EAN 4046356704526

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,6x160 mm
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Fascetta fermacavi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: WT-HF
  • Uso: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta per cavi, trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,1 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione MIL

omologazione UL

larghezza della banda

2,6 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-10 ... 60 °C

diametro del fascio

40 ... 40 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

PH 2,5/ 7