› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PH/2,5-4 PONTE PARAL.M.MOLLA

Cod. Rexel CBPH100
Cod. Produttore PH100
Cod. EAN 8017963156332

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PH
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza: 52 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: HMD.2, FDP.2
  • Serie: PH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PH/2,5-4 Ponte a 2-poli, colore giallo per HMD.2, FDP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

PH/2,5-4 PONTE PARAL.M.MOLLA