› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PH 1,5/S/7

Cod. Rexel CX3210871
Cod. Produttore 3210871
Cod. EAN 4046356412025

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 22 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttore: 0,14-4 mm²
  • Tipo connessione: Push-in
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Serie: PTTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

71,5 mm

profondità

45,8 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

22 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PH 1,5/S/7