Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
17,5 mm
altezza
19,9 mm
colore del corpo
Grigio
rivestimento scatola
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
resistenza agli urti
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
Temperatura d'esercizio
-60 ... 105 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile