Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000050465
Cod. Produttore
0000050465
Cod. EAN
8010300504650

Informazioni di prodotto

persiana gravità
Descrizione del produttore: persiana gravità

colore

Alluminio

forma

Quadrato

materiale

Acciaio inossidabile

Larghezza facciata

296 mm

Lunghezza facciata

296 mm

Regolabili, 2 posizioni

Funzionamento manuale