Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH306
Cod. Produttore
A9XPH306
Cod. EAN
3606480747953

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli

isolato

adatto per numero di apparecchi

2

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

220 mm

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

numero di unità di suddivisione

6

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

Serie

Acti9_Comb_Busbars

larghezza in unità di suddivisione

6

colore

bianco

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli