Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XAH557
Cod. Produttore
A9XAH557
Cod. EAN
3606480485213

Informazioni di prodotto

Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 57 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli con ausiliario da 9 mm per per Acti9 C60. È dedicato alle installazioni 3 (Aux+N+L). Il tipo è Aux,N,L1-Aux,N,L2-Aux,N,L3 (ausiliario, neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 22 dispositivi (1P+N) con ausiliari associati. La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è grigio antracite il RAL7016. Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con i pezzi terminali e le coperture per dentini. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

22

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

1000 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

57

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

57

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 57 moduli