Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH106
Cod. Produttore
A9XPH106
Cod. EAN
3606480484995

Informazioni di prodotto

Pettine iC60/STI 1P 6 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 6 moduli

isolato

adatto per numero di apparecchi

6

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

110 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

1

numero di poli

1

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

6

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

6

colore

Bianco

Serie

Pettini_per_iC60

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 6 moduli