Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96501
Cod. Produttore
GW96501
Cod. EAN
8011564210868

Informazioni di prodotto

PETTINE A PUNTALE 1P MTC 13MOD. BLU
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di fasi

1

numero di poli

1

adatto per numero di apparecchi

13

numero di unità di suddivisione

13

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

PETTINE A PUNTALE 1P MTC 13MOD. BLU

(pz.)