Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9XCP256
Cod. Produttore
M9XCP256
Cod. EAN
3606481192882

Informazioni di prodotto

Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A

Serie

Multi9

numero di poli

2

adatto per numero di apparecchi

28

isolato

misura di divisione

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

spina

corrente nominale permanente Iu

80 A

larghezza in unità di suddivisione

18

numero di fasi

2

max. tensione d’esercizio nominale Ue

1000 V

lunghezza

1008 mm

colore

grigio

Produttore

Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A