Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9XCP157
Cod. Produttore
M9XCP157
Cod. EAN
3606481192875

Informazioni di prodotto

Pettine 1P 57 moduli UL508 tagliabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

isolato

adatto per numero di apparecchi

57

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

lunghezza

1026 mm

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

1

numero di poli

1

numero di unità di suddivisione

18

max. tensione d’esercizio nominale Ue

1000 V

larghezza in unità di suddivisione

18

colore

grigio

Serie

C60_UL_CSA_CEI_EN_60947_2

Produttore

Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A